{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | |
Totale lengte L | 238 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 | 28 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 | 31 mm | |
Maximale ringhoogte h1 | 20 mm | |
Maximale ringhoogte h2 | 21,5 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring doorgezet | ja | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614843 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197879462 | |
Nummer fabrikant | 614843 13X15 |