{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Sleutellengte L | 160 mm | |
Bekbreedte b | 22 mm | |
Bekhoogte h1 | 4,8 mm | |
Ringhoogte h2 | 7,7 mm | |
Ring-⌀ D | 20,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614770 10 | |
EAN/GTIN | 4067263001096 | |
Nummer fabrikant | 614770 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
11.678 stuks direct leverbaar
€ 13,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.854 stuks direct leverbaar
12,70 €
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.274 stuks direct leverbaar
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
€ 13,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.828 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Bekbreedte b | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |