{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 6 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 9 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614700 12 | |
EAN/GTIN | 4045197159977 | |
Nummer fabrikant | 614700 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
6,10 €
€ 1,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 4,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
€ 7,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.823 stuks direct leverbaar
7,40 €
€ 3,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ringstand | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 10 graden |
Sleutelwijdte | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-molybdeenstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Maximale ringhoogte h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |