{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 34 mm | |
Sleutellengte L | 460 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 13 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 18 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
Ring diep doorgezet | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614600 34 | |
EAN/GTIN | 4062406220785 | |
Nummer fabrikant | 614600 34 |