Steekringsleutel, lange uitvoering 10 mm

Artikelnummer: 614200 10
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
Sleutellengte L 165 mm
maximale bekhoogte h1 5,5 mm
Maximale ringhoogte h2 max 8 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ringzijde AS-Drive ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614200 10
EAN/GTIN 4018754019182
Nummer fabrikant 40101010

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Tip:

AS-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het AS-Drive-teken. Voordelen:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, lange uitvoering  10 mm

Steekringsleutel, lange uitvoering 10 mm

op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
€ 9,95
op aanvraag
Op voorraad
1.037 stuks direct leverbaar
€ 3,67
op aanvraag
Op voorraad
524 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd verchroomd vernikkeld en daarna verchroomd
Ringstand 15 15 10
Sleutellengte L 165 170 165
Materiaal Chrome-Alloy-Steel Chroom-vanadiumstaal Chrome-Alloy-Steel
Maximale ringhoogte h2 max 8 8 8
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen