{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 210 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 13 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613950 17 | |
EAN/GTIN | 4045197159830 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 17 mm
op aanvraag
Op voorraad
5.334 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
895 stuks direct leverbaar
€ 5,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 8 | 8 |
Ringstand | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 210 | 254 |
Sleutelwijdte | 17 | 17 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |