Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 4mm

Artikelnummer: 613900 4
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 4 mm
Sleutellengte L 100 mm
maximale bekhoogte h1 4 mm
Maximale ringhoogte h2 max 6 mm
Ringstand 15 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gefosfateerd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613900 4
EAN/GTIN 4045197441539
Nummer fabrikant 613900 4

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

c=Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 4mm

Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 4mm

op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
€ 4,15
op aanvraag
Op voorraad
620 stuks direct leverbaar
€ 4,34
maximale bekhoogte h1 4 mm 4 mm
Oppervlak gefosfateerd verchroomd
Ringstand 15 graden 15 graden
Sleutelwijdte 4 mm 4 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen