Dopsleutel 1/2″ UD-Profiel 7/8″

Artikelnummer: 6137540
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6137540
    EAN/GTIN 4010886613757
    Nummer fabrikant 6137540

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tbv handgebruik, rand gekarteld
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
    • Lengte inzetstuk: 41,5 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 30,6 mm
    • Insteek Ø 2: 26,5 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 18,5 mm
    • Totale breedte [mm]: 30,6 mm
    • Totale lengte [mm]: 41,5 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: geslepen, verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [AF]: 7/8″
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen