DR067>073-183-50-11/12CA DR Large Diameter Drills (57-80 mm) with Cartridges and One Flat Shank

Artikelnummer: 6137216
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6137216
EAN/GTIN 7291075235678
Nummer fabrikant 6137216
L-nummer L24150 33

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 67 mm, totale lengte (OAL) 320 mm, effectieve lengte (LU) 183 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 67 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 74 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 67 mm
  • Bundeldiameter (DF) 75 mm
  • Functionele lengte (LF) 237,45 mm
  • Totale lengte (OAL) 320 mm
  • Lengte kraag (LPR) 240 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 80 mm
  • Effectieve lengte (LU) 183 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen