Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Steekringsleutel 15 mm

Artikelnummer: 613700 15

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 15 mm
Sleutellengte L 170 mm
maximale bekhoogte h1 7 mm
Maximale ringhoogte h2 max 12 mm
Ringstand 15 graden
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613700 15

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met AS-Drive-profiel.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchroomd (splintervrij); rondom gepolijst.

Tip:

AS-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het AS-Drive-teken. Voordelen:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen