{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 140 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 5,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613600 12 | |
EAN/GTIN | 4062406220044 | |
Nummer fabrikant | 613600 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
1.442 stuks direct leverbaar
€ 7,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
449 stuks direct leverbaar
€ 3,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.953 stuks direct leverbaar
€ 3,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | mat verchroomd | gefosfateerd | verchroomd |
Sleutellengte L | 140 mm | 160 mm | 160 mm |
Sleutelwijdte | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |