Slagsteeksleutel 30 mm

Artikelnummer: 613401 30
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 30 mm
Norm DIN 133
Sleutellengte L 191 mm
Kopdikte hmax 16,5 mm
Bekstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Speciaal staal
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613401 30
EAN/GTIN 4062406097783
Nummer fabrikant 613401 30

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke vorm; matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie, bekstand 15°.

Norm:

DIN 133

Materiaal:

Speciaal staal, zwart oppervlak.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen