{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 165 mm | |
Kopdikte hmax | 11,5 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 613333 16 | |
EAN/GTIN | 4067263787778 | |
Nummer fabrikant | 613333 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
558 stuks direct leverbaar
€ 2,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Sleutellengte L | 165 mm | 165 mm |
Sleutelwijdte | 16 mm | 16 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Speciaal staal | |
Kopdikte hmax | 11,5 mm | 6,5 mm |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel |