{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 125 mm | |
Kopdikte hmax | 10,2 mm | |
Bekstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613330 12 | |
EAN/GTIN | 4035894044676 | |
Nummer fabrikant | 50400 0120 029 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 14,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
960 stuks direct leverbaar
€ 2,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Bekstand | 15 | 15 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Sleutellengte L | 125 | 130 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal |
Kopdikte hmax | 10,2 | 5,5 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |