FSM-C voegenzaagblad 1000x4,4x25,4 PREMIUM oud beton

Artikelnummer: 613291
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Machinezaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 613291
    EAN/GTIN 9003176132910
    Nummer fabrikant 613291

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Form: C77W 50088A DIAMANTCIRKELZAAG
    • Specificatie : 20 - 4,4 - 10
    • Afmeting (D x T x H): 1000 x 4,4 x 25,4 mm
    • diameter: 1000 mm
    • Sterkte: 4.4 mm
    • Boring: 25.4 mm
    • Korrelgrootte: 38
    • Geschiktheid materiaal: Beton
    • Gereedschap voor: Fugenschneider

    Voordeel:

    • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
    • Zeer lange levensduur.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen