KGS 254 M Afkortzaag

Artikelnummer: 613254000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613254000
EAN/GTIN 4061792218192
Nummer fabrikant 613254000
L-nummer L01750 216

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse met trekfunctie - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
  • Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
  • De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
  • Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
  • Kantelbereik van zaagblad van -2 tot 47°, daardoor geschikt voor verdekte zaagsnedes
  • Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
  • Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
  • Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
  • Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
  • Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
  • Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
  • Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
  • Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen

    Met:
  • Zaagblad ″Precision cut wood - classic″ 254x30 Z48, 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling, Spaanopvangzak

Kenmerk:

  • Afmetingen: 726 x 485 x 543 mm
  • Steunvlak: 345 x 760 mm
  • Draaischijfinstelling links/rechts: 50 / 50 °
  • Toerental bij belasting: 3200 /min
  • Gewicht: 16.1 kg
  • Kabellengte: 2 m
  • Nullasttoerental: 4500 /min
  • Max. zaagbreedte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. zaagdiepte 90°/45°: 92 / 47 mm
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1450 W
  • Opgenomen vermogen S1 100%: 1450 W
  • Opgenomen vermogen S6 20%: 1800 W
  • Zaagblad: 254 x 30 mm
  • Zaagbladhelling links/rechts: 47 / 2 °
  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Zaagsnelheid: 60 m/s
  • Zaagvermogen 45°/45°: 215 x 47 mm
  • Zaagvermogen 90°/90°: 305 x 92 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen