MT 18 LTX BL QSL Accu-multitool

Artikelnummer: 613088840
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
    Producttype Oscillerende machines

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 613088840
    EAN/GTIN 4061792183940
    Nummer fabrikant 613088840
    L-nummer L01750 84

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroom
    • Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder Starlock Plus
    • Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
    • Metabo Quick gereedschapswissel: snel en gemakkelijk door de magneetbevestiging voor het vooraf fixeren van elektrisch gereedschap
    • Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het werken, ook bij continubedrijf
    • Extra heldere LED voor goed zicht op het werkgebied
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • Invalzaagblad 32 mm (hout + metaal), metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Accuspanning: 18 V
    • Gewicht met accu-pack: 1.7 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Oppervlak schuren: 3.4 m/s²
    • Oscillatiehoek links/rechts: 1.6 °
    • Zagen met segmentzaagblad: 5.5 m/s²
    • Zagen met invalzaagblad: 19.9 m/s²
    • Geluidsdrukniveau: 81 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 92 dB(A)
    • Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek: 93 mm
    • Aantal schuurbewegingen: 8000 - 20000 /min
    • Gereedschapopname: Starlock/ StarlockPlus

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen