Omschrijving:
binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
* niet genormeerd
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
- Lengte inzetstuk: 39,5 mm
- Inzetstuk Ø 1: 21,7 mm
- Insteek Ø 2: 23,8 mm
- Insteekdiepte [mm]: 15,0 mm
- Totale breedte [mm]: 24 mm
- Totale hoogte [mm]: 24 mm
- Totale lengte [mm]: 39 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Oppervlak: geslepen, verchroomd
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 15
- Zekering: Kogelvanggroef
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen