Dubbele ringsleutel ∙ open ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 10 x 11 ∙ 172 mm

Artikelnummer: 612N-10X11
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612N-10X11
EAN/GTIN 4000896025428
Nummer fabrikant 612N-10X11
L-nummer L60140 12

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroefverbindingen van leidingen
  • Versterkte uitvoering
  • Licht doorgezet
  • Met zeskant
  • Rechte sleuf
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 10 x 11 mm
  • Afmetingen / lengte: 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen