Verlengstuk 1/2″ 305 mm

Artikelnummer: 6129950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6129950
EAN/GTIN 4010886882887
Nummer fabrikant 6129950
L-nummer L60160 1770

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, geslepen

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale breedte [mm]: 24 mm
  • Totale hoogte [mm]: 24 mm
  • Totale lengte [mm]: 305 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen