Momentsleutel ∙ US-STANDAARD ∙ 3 % ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 660 mm ∙ 67.8 – 339 ∙ 50 – 250

Artikelnummer: 6128-1CT
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6128-1CT
EAN/GTIN 4000896076116
Nummer fabrikant 6128-1CT

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volgens US-standaard
  • Schaalverdeling in lbf.ft
  • ± 3 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
    Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
    • Optisch (modellen met signaalknop)
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • Omschakelratel
  • Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
  • 6127-1CT – 6128-1CT: omschakelhendel met vrijloopfunctie – reduceert het letselgevaar en werkingstoringen
  • Veilig opbergen in Safe Box met zichtvenster
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 660 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.65 kg
  • Nm min.-max.: 67.8 – 339 Nm
  • lbf min.-max.: 50 – 250 lbf.ft
  • Afwijking: 3 %
  • Schaalindeling (lbf.ft): 2 lbf.ft
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 565.98 – 551.88 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 12.2 – 62.6 kg
  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Kopdikte a: 19.6 mm
  • Kopbreedte b: 44 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde