VDE-Dopsleutel 1/2″ 17 mm

Artikelnummer: 6123240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6123240
    EAN/GTIN 4010886612323
    Nummer fabrikant 6123240
    L-nummer L60160 3487

    Omschrijving

    Omschrijving:

    GEDORE-vanadium staal 31CrV3
    beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
    de diameter d1 bij de maten 27, 30 en 32 is niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
    • Lengte inzetstuk: 55,5 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 28,2 mm
    • Insteek Ø 2: 27,0 mm
    • Totale breedte [mm]: 28,2 mm
    • Totale lengte [mm]: 55,5 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: 2-voudig controlegereedschap isolatie, VDE geïsoleerd tot 1000 V
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • 1000 V geïsoleerd: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: ja

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen