{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 6 mm | |
Sleutellengte L | 92 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 15,6 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 75 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 612205 6 | |
EAN/GTIN | 4062406260477 | |
Nummer fabrikant | 612205 6 |