Reserveonderdelenset optische meetsonde

Artikelnummer: 6122-29
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6122-29
    EAN/GTIN 4000896025305
    Nummer fabrikant 6122-29
    L-nummer L60140 761

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Reserveonderdelenset optische meetsonde bestaande uit:
      rode knop ∙ drukveer ∙ behuizing ∙ zwart ∙ stift ∙ schroef
      Voor momentsleutel HAZET 6021-1CT ∙ 6022-1CT ∙ 6023-1CT
      6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT
      6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6121CT ∙ 6121-1CT ∙ 6122CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123CT ∙ 6123-1CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT ∙ 6291-1CT ∙ 6291-2CT ∙ 6290-1CT ∙ 6291CT ∙ 6292-1CT ∙ 6293-1CT
    • Made in Germany
    • Nettogewicht (kg): 0.01 kg

    Disclaimer

    Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
    Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen