Metaalzaagbeugel

Artikelnummer: 6120060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Beugelzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6120060
EAN/GTIN 4010886612002
Nummer fabrikant 6120060

Omschrijving

Omschrijving:

handvat geïsoleerd tot 1000 V
Geschikt tot 1000 V

Kenmerk:

  • Lengte blad: 148 mm
  • geschikt voor: Stiftzaagbladen 148 mm
  • Totale lengte [mm]: 265 mm
  • Materiaal handvat: geïsoleerd tot 1000 V
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Zaagblad aan beide zijden bruikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen