Dubbele ringsleutel ∙ open ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 19 x 22 ∙ 222 mm

Artikelnummer: 612-19X22
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612-19X22
EAN/GTIN 4000896025169
Nummer fabrikant 612-19X22
L-nummer L60140 3197

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Lambdasonde (Sleutelwijdte 22 mm)
  • Voor slangkoppelingen, wartelmoeren en schroeven
  • Koppen 15° omgezet
  • Bekopening 15° met sleuf
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
Tip: voor werkzaamheden aan remleidingen zie HAZET 612N
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 19 x 22 mm
  • Afmetingen / lengte: 222 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.27 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen