Eindmaat, gekalibreerd CTE, ISO, 250 mm, klasse K, staal

Artikelnummer: 611805-01B
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 611805-01B
EAN/GTIN 4946368557663
Nummer fabrikant 611805-01B
L-nummer L40010 12289

Omschrijving

Omschrijving:

Eindmaten met een gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt. De eindmaten bieden u de volgende voordelen: Mitutoyo biedt u hoogwaardige eindmaten (staal en keramiek) die superieur zijn aan de K-klassen. De eindmaten hebben een nauwkeurig gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt, gemeten met een uiterst nauwkeurige tweezijdige laserinterferometer (DFI). Elk eindmaatblok werd gemeten met een uiterst nauwkeurige eindmaatinterferometer (GBI). Meetonzekerheid van de thermische uitzettingscoëfficiënt: 0,035 x 10-6 / K (k = 2). Meetonzekerheid van de lengtemeting: 30 nm (k = 2), voor eindmaten van 100 mm.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650, klasse K
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een houten doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen