Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 0, staal, 5 mm

Artikelnummer: 611615-021
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
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 611615-021
    EAN/GTIN 4946368256214
    Nummer fabrikant 611615-021
    L-nummer L40010 1595

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit eindmaatblok klasse 0 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: De eindmaten zijn door hun hoge maatvastheid langdurig inzetbaar. De maximaal toelaatbare lengteveranderingen van eindmaten zijn meer dan een jaar vastgelegd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd

    Kenmerk:

    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in een schuimrubberen inlegvel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen