Maatblok, Inch, inspectiecertificaat BS, graad 0, staal, 0,7″.

Artikelnummer: 611197-121
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
    Artikelnummer 611197-121
    EAN/GTIN 4946368232843
    Nummer fabrikant 611197-121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit peilblok klasse 0 met fabriekstestcertificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende dimensionale stabiliteit: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal. Hoge betrouwbaarheid: De meterblokken kunnen lange tijd worden gebruikt dankzij hun grote dimensionale stabiliteit. De maximaal toelaatbare lengteveranderingen van de eindmaten gedurende één jaar zijn vastgelegd in DIN EN ISO 3650 en worden zonder problemen in acht genomen. Deze stalen profielblokken bieden een oppervlak van hoge kwaliteit en hebben een grote sluitkracht.

    Kenmerk:

    Inch/Metrisch: Inch
    Leveringsomvang: in een schuimrubberen inlegvel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen