Dubbele ringsleutel ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 20 x 22 ∙ 208.8 mm

Artikelnummer: 610N-20X22
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610N-20X22
EAN/GTIN 4000896024834
Nummer fabrikant 610N-20X22

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomisch gevormd, koppen omgezet
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 837 vorm B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 20 x 22 mm
  • Afmetingen / lengte: 208.8 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
Buiten de DIN-reeks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen