Dubbele ringsleutel ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 16 x 17 ∙ 170 mm

Artikelnummer: 610N-16X17
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610N-16X17
EAN/GTIN 4000896024797
Nummer fabrikant 610N-16X17
L-nummer L60140 2426

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomisch gevormd, koppen omgezet
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 837 vorm B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 16 x 17 mm
  • Afmetingen / lengte: 170 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen