{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 11 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 171 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 29 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 31 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 11X13 | |
EAN/GTIN | 4045197441447 | |
Nummer fabrikant | 610950 11X13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steeksleutel 11X13 mm
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 3,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
567 stuks direct leverbaar
€ 2,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee |
vonkvrij | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 |
Sleutelwijdte 1 | 11 | 11 |
Sleutelwijdte 2 | 13 | 13 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |