Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 256 mm ∙ 4 – 40

Artikelnummer: 6109-2CT
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6109-2CT
EAN/GTIN 4000896080564
Nummer fabrikant 6109-2CT
L-nummer L60140 3

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de greep
  • Bijzonder slanke constructievorm door veerbelaste trekhuls voor het vergrendelen van de instelwaarde
  • Nauwkeurigheid ± 2 % van de schaalwaarde (6106-1CT: ± 4 %) (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
    Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
  • Toepassing: motoren, aandrijvingen, industrie, machines, modelbouw
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 256 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.4 kg
  • Nm min.-max.: 4 – 40 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Schaalverdeling (Nm): 0.4 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 2.0 – 21.4 kg
  • Aantal tanden: 20 (Bedieningshoek 18°)
  • Kopdikte a: 10.2 mm
  • Kopbreedte b: 24 mm
Buiten de DIN-reeks, aangezien de in de norm 6789-1:2017 aangegeven hoogste waarde van het draaimoment van het vierkant wordt overschreden
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen