Outdoor handtrekwagen

Artikelnummer: 6105P
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Handwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6105P
EAN/GTIN 4017976561059
Nummer fabrikant 6105P
L-nummer L90070 377

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handtrekwagen voor buiten gebruik. Van gelaste stalen buis, vuurverzinkt. Laadvlak van aluminium kwintetplaat. Relingen 180/250 mm hoog met sterke buisprofielen. Aanschroefbare dissel met veiligheidshandgreep en huidvriendelijke Softgrip. Grote wielen met glasvezel versterkte kunststof velg, met lekvrije polyurethaan banden, naaf met rollager. Geschroefde wielbevestiging voor het eenvoudig wissel van de wielen.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 1145
laadvlak breedte (mm): 545
Totale lengte (mm): 1825
Totale breedte (mm): 840
Totale hoogte (mm): 811
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 400 x 100