Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Handtrekwagen voor buiten gebruik. Van gelaste stalen buis, vuurverzinkt. Laadvlak van aluminium kwintetplaat. Relingen 180/250 mm hoog met sterke buisprofielen. Aanschroefbare dissel met veiligheidshandgreep en huidvriendelijke Softgrip. Grote wielen met glasvezel versterkte kunststof velg, met lekvrije polyurethaan banden, naaf met rollager. Geschroefde wielbevestiging voor het eenvoudig wissel van de wielen.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 845
laadvlak breedte (mm): 545
Totale lengte (mm): 1525
Totale breedte (mm): 840
Totale hoogte (mm): 811
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 400 x 100