Outdoor handtrekwagen

Artikelnummer: 6103P
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Handwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6103P
EAN/GTIN 4017976561035
Nummer fabrikant 6103P
L-nummer L90070 304

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handtrekwagen voor buiten gebruik. Van gelaste stalen buis, vuurverzinkt. Laadvlak van aluminium kwintetplaat. Relingen 180/250 mm hoog met sterke buisprofielen. Aanschroefbare dissel met veiligheidshandgreep en huidvriendelijke Softgrip. Grote wielen met glasvezel versterkte kunststof velg, met lekvrije polyurethaan banden, naaf met rollager. Geschroefde wielbevestiging voor het eenvoudig wissel van de wielen.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 795
laadvlak breedte (mm): 445
Totale lengte (mm): 1475
Totale breedte (mm): 682
Totale hoogte (mm): 736
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 260 x 85

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.