Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Handtrekwagen voor buiten gebruik. Van gelaste stalen buis, vuurverzinkt. Laadvlak van aluminium kwintetplaat. Relingen 180/250 mm hoog met sterke buisprofielen. Aanschroefbare dissel met veiligheidshandgreep en huidvriendelijke Softgrip. Grote wielen met glasvezel versterkte kunststof velg, met luchtbanden, naaf met rollager. Geschroefde wielbevestiging voor het eenvoudig wissel van de wielen.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 795
laadvlak breedte (mm): 445
Totale lengte (mm): 1475
Totale breedte (mm): 682
Totale hoogte (mm): 736
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85