WQ 1100-125 Haakse slijper

Artikelnummer: 610035000
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610035000
EAN/GTIN 4007430338389
Nummer fabrikant 610035000
L-nummer L01750 363

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust, universeel en voordelig: ergonomische haakse slijper voor ieder soort gebruik
  • Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand
  • Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
  • Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
  • Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen

    Met:
  • beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 700 W
  • Koppel: 3.5 Nm
  • Toerental bij belasting: 7000 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.2 kg
  • Greepomvang: 194 mm
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 12000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1100 W
  • Oppervlak schuren: 7.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Schuren met schuurblad: 2.5 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen