PENTA 24N119NF010LS IC908 Pentagonal Inserts for Parting and Precision Grooving Next to High Shoulder Applications

Artikelnummer: 6099524
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6099524
EAN/GTIN 7291075215519
Nummer fabrikant 6099524
L-nummer L24080 176

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,1 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 1,19 mm

Kenmerk:

  • Spanformer K.
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1,19 mm
  • Functiebreedte (WF) 1,4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw