Ringsteeksleutel UD-Profiel 7/16″

Artikelnummer: 6099270
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6099270
EAN/GTIN 4010886609927
Nummer fabrikant 6099270
L-nummer L60160 3755

Omschrijving

Omschrijving:

Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 26 mm
  • Totale hoogte [mm]: 11 mm
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 17,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 26 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 7,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 4,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 7/16″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen