DGL 2200JS-15D IC354 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6098686
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6098686
    EAN/GTIN 7291075208139
    Nummer fabrikant 6098686
    L-nummer L23940 1386

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,02 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 20,6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,02 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 2,2 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,07 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 20,6 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen