GSFN 3J IC928 Self Grip slitting inserts.

Artikelnummer: 6095419
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6095419
EAN/GTIN 7291075030648
Nummer fabrikant 6095419
L-nummer L24110 35

Omschrijving

Omschrijving:

afdeelsnijgereedschappen, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen