PENTA 24N250J020 IC908 5-spleets snijplaten met volledige radius voor precies groeven maken in zachte werkstukmaterialen

Artikelnummer: 6092476
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6092476
EAN/GTIN 7291075486032
Nummer fabrikant 6092476
L-nummer L24080 391

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afdekkende snijplaten
  • Hoekradius (RE): 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 5 mm

Kenmerk:

  • Chip Breaker type J
  • Hjørneradius (RE): 0.2 mm
  • Tolerance for Hjørneradius (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Maks. skæredybde (CDX): 5 mm
  • Maks. Sporstikning (fg(maks.):): 0.16 mm/rev
  • Min. Sporstikning (fg(min):): 0.06 mm/rev

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen