GSHT 6 IC908 Self Grip slitting inserts.For Heavy-Duty Slitting cutters.

Artikelnummer: 6092109
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6092109
EAN/GTIN 7291075117875
Nummer fabrikant 6092109
L-nummer L24110 59

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijbreedte (W1) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,35 mm
  • Aantal snijkanten 1

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen