Omschrijving:
Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
* niet genormeerd
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 62 mm
- Totale hoogte [mm]: 27 mm
- Totale lengte [mm]: 340 mm
- Gewicht [lbs]: 0.940 pond
- Kopbreedte 1 [mm]: 43,0 mm
- Breedte van de kop 2 [mm]: 63 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 17 mm
- Kophoogte 2 [mm]: 9 mm
- Materiaal: 31CrV3
- Mondstand 1: 15°
- Oppervlak: verchroomd
- Ring profiel: UNIT-DRIVE
- Ring hoek: 15°
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen