GFR 4 - 6D IC328 Self-Grip, parting inserts with stopper for bur reducing.

Artikelnummer: 6091214
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6091214
EAN/GTIN 7291075055979
Nummer fabrikant 6091214
L-nummer L23930 316

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortzaagbladen, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 4,1 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4,1 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw