GSHT 7 IC928 Self Grip slitting inserts.For Heavy-Duty Slitting cutters.

Artikelnummer: 6090749
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6090749
EAN/GTIN 7291075117851
Nummer fabrikant 6090749
L-nummer L24110 57

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatbreedte (W1) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7 mm
  • Aantal snijkanten 1

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen