Ringsteeksleutel UD-Profiel 8 mm

Artikelnummer: 6089710
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6089710
EAN/GTIN 4010886608975
Nummer fabrikant 6089710
L-nummer L60160 463
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
* niet genormeerd
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
overbelasting wordt aangegeven door vervorming
veilige greep door geprofileerde schacht
Reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak
voor universele toepassingen
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
Maat 3 tot 5,5 met zeshoekige ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 19 mm
  • Totale hoogte [mm]: 8 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,050 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 12,7 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 19,8 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 6 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 3,8 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 8
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen