Veiligheidshandschoenen power protect V1000 Maten 10

Artikelnummer: 6084010
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
Handschoenmaat 10
Producttype Elektricienshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6084010
EAN/GTIN 4048612085424
Nummer fabrikant 6084010
L-nummer L01690 252

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Producttype: Elektricien handschoenen
  • Zoek kleur (filter): rood
  • Uitvoering: met kap
  • Coating: Latex
  • Maten: 10
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: Zonder voering

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226