PENTA 24N239J119RS IC908 Parting and Precision Grooving Pentagonal Inserts for Next to High Shoulder Applications

Artikelnummer: 6080641
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6080641
EAN/GTIN 7291075451269
Nummer fabrikant 6080641
L-nummer L24080 140

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 1,19 mm, zaagdiepte max. (CDX) 5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 1,19 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 0,8 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 30 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.